Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialprüfgerät PCE-950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialprüfgerät PCE-950
Materialprüfgerät PCE-950
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-950
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-950
EAN/GTIN:
     4250348717047
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Materialprüfgerät PCE-950

Härteprüfgerät PCE-950 | Leeb-Härteprüfer für metallische Werkstoffe, interner Schlagkörper D

Härteprüfer PCE-950 Leeb-Härteprüfer für metallische Werkstoffe / mit Datenspeicher und Software / interner Schlagkörper D / kompakte Bauform für mobile Anwendungen / mit Alarmfunktion
Der Härteprüfer PCE-950 kann die Härte von neun verschiedenen Metallen nach der Leeb-Rückprallmethode bestimmen. Bei diesem dynamischen Härteprüfverfahren prallt ein kleine Hartmetallkugel auf die Prüfoberfläche. Der Quotient aus Rückprall- und Aufprallgeschwindigkeit steht im direkten Zusammenhang zur Werkstoffhärte und lässt sich über Umrechnungsfaktoren in Standardhärteskalen wie Vickers, Rockwell oder Brinell umrechnen. Der digitale Härteprüfer PCE-950 kann Werkstoffe wie Stahl, Guss, Aluminium, Kupfer oder Bronze in den Härteskalen HRC, HRB, HRA, HB, HV oder HS vermessen. Dank des integrierten Schlagkörpers, und der kompakten, ergonomischen Bauform können mit dem Härteprüfer sehr schnell Härtewerte ermittelt und Messdaten gespeichert werden. Der großzügige Messdatenspeicher sowie die mitgelieferte Software erleichtern die Dokumentation der Prüfergebnisse erheblich. Der Härteprüfer eignet sich daher hervorragend für die Wareneingangs- und Ausgangskontrolle. Auch Verwechselungsprüfungen sind möglich, die schnelle Kontrolle von Härtegraden bei gehärteten Bauteilen gehört ebenso zu gängigen Anwendungen bei mobilen Härteprüfern.

Material
Stahl und Gusstahl
HRC: 19,8 ... 68.5
HRB: 59,6 ... 99.6
HRA: 59,1 ... 85,8
HB: 80 ... 651
HV: 83 ... 976
HS: 32,2 ... 115
Hammerstahl
HB: 143 ... 650
Kaltwalzstahl
HRC: 20,4 ... 67,1
HV: 80 ... 898
Rostfreier Stahl
HRB: 45,5 ... 101,7
HB: 85 ... 655
HV: 85 ... 802
Grauguss
HB: 93 ... 334
Sphäroguss
HB: 131 ... 387
Aluminiumguss Legierung
HRB: 23,8 ... 84,6
HB: 19 ... 164
Messing
HRB: 13,5 ... 95,3
HB: 40 ... 173
Bronze
HB: 60 ... 290
Geschmiedete Kupfer Legierung
HB: 45 ... 315
Genauigkeit
±6 HLD bei 730 ... 790 HLD
±10 HLD bei 490 ... 570 HLD
Wiederholbarkeit
6 HLD bei 730 ... 790 HLD
10 HLD bei 490 ... 570 HLD
Messbereich (Gesamt)
170 ... 960 HLD
Härteskalen
HL - Leeb
HB - Brinell
HRC - Rockwell C
HRB - Rockwell B
HRA - Rockwell A
HV - Vickers
HS - Shore
Schlagkörper Typ
D
Messrichtung
360°
Display
128 x 32 OLED
Speicher
600 Speicherplätze
Spannungsversorgung
Li-Ion Akku
Betriebsbereitschaft
ca. 50 h
Schnittstelle
Mini USB
Abmessungen
153 x 54 x 24 mm
Gewicht
ca. 250 g
Weitere Suchbegriffe: pce instruments härteprüfgerät, härtemessgerät, Messtechnik Materialprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.066,74*
€ 1.139,75*
Frei Haus
ab € 1.076,08*
€ 1.139,76*
Frei Haus
ab € 1.167,13*
€ 1.238,10*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,75*
€ 1.356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,96*
€ 1.345,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,16*
€ 1.315,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,08*
€ 1.293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,74*
€ 1.269,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 87,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 763,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 84,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 855,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.171,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 311,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.