Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät PCE-P30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessgerät PCE-P30
Druckmessgerät PCE-P30
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-P30
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P30
EAN/GTIN:
     4250348701138
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät PCE-P30

Differenzmanometer PCE-P30 | 60 psi

Hier sehen Sie ein Profi - Differenzmanometer mit höchster Genauigkeit und bester Leistung. Mit diesem Differenzmanometer können Sie nicht nur messen. Die Druckmesswerte können leicht online zu einem PC oder Laptop übertragen werden. Das Differenzmanometer ist ideal zur Verwendung in der Industrie, im Service und im Labor. Speziell für die Messung von nicht-korrosiven Medien ist das Gerät hervorragend geeignet. Der Überlastschutz ist gleich dem doppelten Messbereich. Die 9 am Display anzeigbaren Einheiten machen dieses Differenzmanometer universell für den Praktiker vor Ort einsetzbar und erspart ein mühsames Umrechnen der Messergebnisse (Umrechnungstabelle der Druckeinheiten).

Wenn Sie die Messdaten vom Differenzmanometer zum Computer übertragen möchten, so benötigen Sie die optionale Software und das RS-232-Schnittstellenkabel. Die Software läuft in Verbindung mit den Windows®-Versionen `95, `98, `2000 und ME / XP (Kurzinfo: Druckmessgerät mit Schnittstelle). Das Prinzip der Absolut- und Differenzdruckmessung wird erläutert, wenn Sie dem nachstehenden Link folgen : Prinzip der Absolut- und Differenzdruckmessung. DIN ISO 9000 Kalibrierzertifikate der Druckmessgerätesowie entsprechendes Zubehör sind ebenfalls erhältlich.

Software
Die Software zur Datenübertragung und das Schnittstellenkabel können optional im Paket bestellt werden. Das Differenzmanometer wird mit dem RS-232-Kabel an den PC angeschlossen. Die Installation der Software wird von der CD aus ausgeführt. Die nachstehenden Bilder geben Ihnen einen optischen Eindruck über die Software. Das Differenzmanometer übermittelt online die jeweiligen Messwerte zum PC.

Die am Differenzmanometer ermittelten Werten werden direkt auf der y-Achse aufgetragen. Die Differenzdruckwerte werden mit "-" bezeichnet in einem Feld unterhalb der Grafik dargestellt (sichtbar auf dem obersten linken Bild (im roten Kreis)). Die Messeinheiten können sowohl am Differenzmanometer, als auch in der Software auf die gewünschte Einheit umgestellt werden. Alle Messwerte werden in ein Datenfile geschrieben und können unter beliebigen Namen auf der Festplatte des Rechners abgespeichert werden. Viele Kunden übertragen die Werte auch in z.B. MS Excel zur weiteren Analyse.

Druckmessgerät
ParameterPCE-P30
Max. Druck
positiv/ negativ
bzw. Überdruck/ Vakuum60 psi
PSI
Bereich0...±30
Auflösung0,02
mbar
Bereich0...±2000
Auflösung2
inH20
Bereich0...±830
Auflösung0,5
inHg
Bereich0...±61
Auflösung0,01
mmHg
Bereich0...±1500
Auflösung1
kPa
Bereich0...±200
Auflösung0,2
cmH20
Bereich0...±2100
Auflösung2
Kg/cm²
Bereich0...±2,1
Auflösung0,002
DatenformatBaudrate: 2400 baud,1 stop bit, 8 data bits
Genauigkeit ±0,3 % (voller Bereich, @ +25°C)
Wiederholbarkeit ±0,2 % (max. ±0,5 % vom Endwert)
Duration 0,3 ms
Umgebungstemperatur max+50 °C
Batterie 1 x 9 V - Blockbatterie PP3
Dimensionen182 x 72 x 30 mm
Gewicht150 g
Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik Druckmessgerät Druckmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 251,88*
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 251,90*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 131,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 234,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 131,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ULM 10
ab € 480,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 225,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 236,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 767,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 609,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 646,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1000L
ab € 635,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.