Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-pH-Prozessregler PCE-PHC 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-pH-Prozessregler PCE-PHC 10
Einbau-pH-Prozessregler PCE-PHC 10
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PHC 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PHC 10
EAN/GTIN:
     4250348719430
Suchbegriffe:
Prozessregler
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Einbau-pH-Prozessregler PCE-PHC 10

pH-Meter PCE-PHC 10 | Fischzucht, Galvanik oder Wasseraufbereitung | 0 bis 14 pH

Der pH-Prozessregler PCE-PHC 10 misst und regelt den pH-Wert von verschiedenen Stoffen und ist dazu in der Lage den pH-Wert zu beeinflussen. Der pH-Prozessregler ist ein klassischer 2-Punkt Regler, je nach Anwendung kann der Regler zur Beeinflussung der Flüssigkeit in Richtung alkalisch oder sauer verwendet werden. Die Grenzwerte für die 2-Punktregelung werden über die Tasten des pH-Reglers, die sich an der Front befinden, programmiert. Ebenfalls in der Front befindet sich das LED-Display, auf dem jederzeit der aktuelle Messwert abgelesen werden kann. Dies erleichtert gerade im Industrieprozess die schnelle und präzise Kontrolle der Wasserwerte.

An den pH-Regler wird eine pH-Elektrode per BNC-Stecker angeschlossen. Über die Schraubanschlüsse kann eine Temperatursonde zur automatischen Temperaturkompensation an den pH-Prozessregler angeschlossen werden. Der pH-Regler findet sein Einsatzgebiet in der Galvanik, der Kontrolle von Frisch- und Abwasser oder in der Abwasserneutralisation. Durch die kompakten Abmessungen passt der pH-Regler in jedes Schaltpanel.

Messgröße pH
Messbereich
0 ... 14 pH
Auflösung
0,01 pH
Genauigkeit
±(0,02 pH + 2 Digit)
Messgröße Temperatur
Messbereich
0 ... 65 °C
Auflösung
0,1 °C
Genauigkeit
± 0,8 °C
pH Eingangsimpedanz
1012 Ohm
Temperaturkompensation
Manuell: -30 ... 100 °C
Automatisch: 0 ... 65 °C
3-Punktkalibrierung
pH 7, pH4 , pH10
Anschluss pH Elektorde
BNC
Abtastrate
ca. 1 Sekunde
Display
4 Digit LED Display
14 mm Ziffernhöhe
Schließerrelais
250 V AC / 0,5 A
24 V DC / 0,5 A
Spannungsausang
12 V / 0,05 A DC
Schnittstelle
Seriell RS232
Betriebsbedingungen
0 ... 50 °C max. 80 % r.F.
Spannungsversorgung
90 ... 260 V AC / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme
ca. 4,7 VA bei 110 V AC
ca. 5,3 VA bei 220 V AC
Gewicht
ca. 384 g
Abmessungen
96 x 48 x 100 mm
Frontpanelauschnitt
92 x 41 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 215,68*
€ 265,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 265,71*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.