Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasseranalysegerät PCE-PHC 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307074
EAN/GTIN:
     4250348719430
Suchbegriffe:
Prozessregler
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Wasseranalysegerät PCE-PHC, 2-Punkt pH-Regler, für Fischzucht, Galvanik oder Wasseraufbereitung
  • Wasseranalysegeräte sind präzise Instrumente zur quantitativen Untersuchung von Wasserproben, um Parameter wie pH-Wert, Schadstoffe, Nährstoffe und andere Eigenschaften zu bestimmen
  • Die Verwendung von Wasseranalysegeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Wasserqualität, unterstützt die Umweltüberwachung, Gesundheitsstandards und Trinkwassersicherheit, trägt zur Früherkennung von Verunreinigungen bei und ermöglicht datengestützte Entscheidungen zur Erhaltung und Verbesserung der Wasserressourcen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 105 x 140 x 60
  • pH Messbereich max [pH]: 14
  • pH Auflösung [pH]: 0,01
  • pH Genauigkeit [pH]: 0,02
  • Temperatur Messbereich min: 0 °C
  • Temperatur Messbereich max: 65 °C
  • Temperatur Auflösung: 0,1 °C
  • Temperatur Genauigkeit: 0,8 °C
  • Bestückung: 1 x Prozessregler PCE-PHC 10, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
60 mm
Gewicht:
0,58 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 215,68*
€ 265,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 265,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.