Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI- Prüfgerät PCE-RCD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI- Prüfgerät PCE-RCD 1
FI- Prüfgerät PCE-RCD 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-RCD 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RCD 1
EAN/GTIN:
     4250348710642
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
FI- Prüfgerät PCE-RCD 1

Installationstester PCE-RCD 1 | schnelle Prüfung von FI-Schaltern

Dieser FI / RCD-Tester bestimmt den Auslösestrom und die Auslösezeit von FI-Schutzschaltern. Die verschiedenen wählbaren Prüfströme lassen einen sehr flexiblen Einsatz dieses FI / RCD-Testers zu. In jeder Hausinstallation sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen enthalten. Diese unterbrechen die Spannungsversorgung sobald ein Fehlerstrom auftritt.

FI / RCD-Tester lassen einen Fehlerstrom fließen und bestimmen, bei welchem Fehlerstrom der Fehlerstrom-Schutzschalter reagiert. Weiterhin wird auch die Zeit der Reaktion gemessen. Diese zwei Parameter Auslösestrom und Auslösezeit sind die sicherheitsrelevanten Kenngrößen eines FI-Schalters. Die Bedienung dieses FI / RCD-Testers ist sehr einfach. Neben dem maximalen Prüfstrom können Sie die Art des FI-Schutzschalters (normal oder selektiv) und auch ob der Auslösestrom oder die Auslösezeit gemessen werden soll einstellen.

Weiterhin kann ausgewählt werden, ob der Prüfstrom mit einer positiven oder negativen Halbwelle beginnen soll. Sind alle Einstellungen vorgenommen beginnt mit einem Tastendruck die Messung. Mit der Displayfarbe gibt der FI / RCD-Tester sofort eine Gut/Schlecht-Bewertung aus. Auf dem großen LCD-Display können Sie den Messwert ablesen. Bei zu großer Eingangsspannung oder bei fehlender Erdung, sowie bei einem Erdpotential über 50 V, gibt der FI / RCD-Tester ein Warnsignal aus.

Display
3 Digits, mit Hintergrundbeleuchtung (blau und rot)
RCD-Typen
Typ A
Spannungsbereich
210 V ... 240 V (Außen- zu Neutralleiter)
50/60 Hz
Warnungen
- zu hohe Eingangsspannung
- fehlende Erdung
- Erdpotential über 50 V
Umgebungstemperatur
Betrieb: -15 °C ... +45 °C
Lagerung: -25 °C ... +70
Schutzklasse
IP 40
Gewicht
340 g
Abmessung
71 x 210 x 51 mm
Spannungsversorgung
4 x 1,5 V AA
Verwendete Normen
EN 61010-1: CAT III 600 V
EN 61557-6
EN 61236 (EMC)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Messtechnik Installationstester Elektrotester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 186,81*
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 186,82*
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 187,44*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 239,06*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CL 20
ab € 259,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.