Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI / RCD-Tester PCE-RCD 1 für Hausinstallationen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments FI- / RCD-Tester PCE-RCD 1
PCE Instruments FI- / RCD-Tester PCE-RCD 1
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RCD 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RCD 1
EAN/GTIN:
     4250348710642
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
FI / RCD-Tester PCE-RCD 1
Dieser FI / RCD-Tester bestimmt den Auslösestrom und die Auslösezeit von FI-Schutzschaltern. Die verschiedenen wählbaren Prüfströme lassen einen sehr flexiblen Einsatz dieses FI / RCD-Testers zu. In jeder Hausinstallation sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen enthalten. Diese unterbrechen die Spannungsversorgung sobald ein Fehlerstrom auftritt. FI / RCD-Tester lassen einen Fehlerstrom fließen und bestimmen, bei welchem Fehlerstrom der Fehlerstrom-Schutzschalter reagiert. Weiterhin wird auch die Zeit der Reaktion gemessen. Diese zwei Parameter Auslösestrom und Auslösezeit sind die sicherheitsrelevanten Kenngrößen eines FI-Schalters.

Artikeldetails:

RCD-Typen: normale oder selektive RCDs
Spannungsbereich: 210 ... 240 V / 50/60 Hz
Display: 3 stelliges LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Warnung: zu hohe Spannung, fehlende Erdung, Erdungspotential zu groß
Schutzklasse: IP 40
Abmessung: 71 x 210 x 51 mm
Versorgung: 4 x 1,5 V AA Batterien
inkl. FI / RCD-Tester PCE-RCD 1, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, RCD-Tester, FI-Schutzschalter, Erdungstester, Auslösestrom, Auslösezeit, FI-Schalter, PCE, Gerätetester, Installationstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 186,81*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 186,82*
Lager 413
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 187,44*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 239,06*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CL 20
ab € 259,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.