| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-RVI 1 Herst.-Nr.: PCE-RVI 1 EAN/GTIN: 4250348711458 |
| |
|
| | |
| Viskositätsmessgerät nach dem Prinzip Brookfield; geeignet für newtonsche Flüssigkeiten; wesentlich für die Bestimmung der Viskosität bei Farben (Druckfarben), Lacken, Pasten, Lebensmitteln ... Das analoge, rotierende Viskositätsmessgerät gibt dem Praktiker vor Ort ein schnelles Ergebnis der Viskosität in der Produktionskontrolle. Dieses Viskositätsmessgerät ist robust, einfach in der Handhabung und auch mobil einsetzbar. Ein analoger Zeiger gibt dabei den Wert Viskosität an. Der elektronische Antrieb sichert gleichmäßige Rotation und somit wiederholbare Messwerte.
Dieser analoge Viskositätsmesser versteht sich als Kontroll-Werkzeug in der Produktion (z.B. in verschiedenen Produktionsstufen) oder etwa in der Eingangskontrolle von Roh- und Hilfsstoffen und Zusatzstoffen und zur Überprüfung der Viskosität von Lacken, Farben, Pasten ... in der Weiterverarbeitung. Als analoges Viskositätsmessgerät ist es die optimale Alternative zu hochpreisigen Digital-Geräten, um Trends zu entdecken oder vergleichend zu messen. - Ideal für den Check vor Ort -. Tecnhische Daten: Messbereich Viskosität Genauigkeit Rotoren / Spindeln Rotationsgeschwindigkeiten Dimensionen Gewicht Stromversorgung
10 ... 100.000 mPa.s ±5 % (bei newton`scher Flüssigkeit) Nr. 1 - 4 6, 12, 30, 60 /min 300 × 300 × 450 mm (L x B x H) 1,5 kg 220 V, 50 ... 60 Hz Lieferumfang: 1 x Analoges Viskositätsmessgerät 4 x Spindel 1 x Netzkabel 1 x Stativ 1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Viskosimeter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 778,67* | € 870,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,75* | € 870,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,96* | € 1.274,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|