Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskositätsmessgerät PCE-RVI 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307572
EAN/GTIN:
     4250348711458
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
Viskositätsmessgerät PCE-RVI, Messbereich bis 100.000 mPas, für newtonsche Flüssigkeiten
  • Viskositätsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Messung der Viskosität von Flüssigkeiten oder viskosen Materialien, die in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden
  • Die Anwendung von Viskositätsmessgeräten ermöglicht eine genaue Charakterisierung der Fließeigenschaften von Materialien, unterstützt die Produktentwicklung, Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung, trägt zur Einhaltung von Qualitätsstandards bei und ermöglicht die gezielte Anpassung von Materialien für spezifische Anwendungen, was zu einer gesteigerten Effizienz und Produktqualität führt
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 450 x 300
  • Bestückung: 1 x Analoges Viskositätsmessgerät, 4 x Spindel, 1 x Netzkabel, 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
300 mm
Gewicht:
5,08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
9
Frei Haus
ab € 777,69*
€ 853,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,74*
€ 853,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,26*
€ 853,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,71*
€ 1.015,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,92*
€ 997,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,48*
€ 957,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,26*
€ 930,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.