Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1
PCE Instruments Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SDL 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SDL 1
EAN/GTIN:
     4250348711434
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
USB Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1 Mini Schallpegelmesser Klasse II; mit Messwertspeicher für 129920 Datensätze; USB-Schnittstelle; Übertragungs- und Auswerte-Software; kompakte Bauform
Der USB Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1 erfasst Lärmpegel von 30 ... 130 dB und speichert sie intern ab. Dieser kompakte und robuste USB Schallpegelmessgerät im Mini-Format mit einem großen Speicher (bis zu max. 129920 Datensätze) dient vor allem der Langzeitregistrierung in vielen verschiedenen Bereichen. Dabei dient das Gerät als autarker Logger, der alle Schallpegel im gewünschten Zeitraum registriert.

Bei Belieben können alle Werte zu einem Laptop oder PC übertragen werden. Die Speicherung kann entweder direkt am PC ausgelöst werden oder Sie lassen den USB Schallpegelmesser zeitversetzt erst vor Ort aufzeichnen. Nach der Übertragung der Werte zum PC können diese dort analysiert werden.

Ebenfalls erstellt die im Lieferumfang befindliche Software eine Grafik zur Verlaufanzeige. Zudem bietet die Software die Möglichkeit Alarmgrenzen einzustellen. Ein Über- oder Unterschreiten dieser Grenzwerte wird durch eine blinkende LED angezeigt. Die interne Echtzeituhr mit Datum erlaubt dem Benutzer eine genaue Zuordnung der Ereignisse. Ein besonderes Merkmal ist die Versorgung dieses USB Schallpegelmesser über eine langlebige interne 3,6 V Lithium- Batterie. Je nach Benutzung liegt die Lebensdauer dieser Batterie bei etwa einem Jahr. Der Stativanschluss und die Wandhalterung erlauben es den USB Schallpegelmesser auch Daten über einen längeren Zeitraum aufzeichnen zu lassen.
Tecnhische Daten:
Messbereich 30 ... 130 dB
Standard IEC 61672-1 (Klasse II)
Genauigkeit ±1,4 dB
Zeitbewertung FAST / SLOW
Frequenz 31,5 Hz ... 8 kHz
Datenspeicher 129920
Datensätze Bewertung A , C
Speicherintervall 1 s ... 24 Std.
Betriebsbedingungen 0 ... +40 °C, 10 ... 75 % r.F.
Betriebsversorgung 3,6 V Lithium Batterie Typ 1/2 AA
Systemvoraussetzungen Windows 2000 / XP / Vista / 7
Abmessung 130 x 25 x 30 mm
Gewicht 20 g
Lieferumfang:
1 x USB Schallpegelmessgerät PCE-SDL 1
1 x Windgeräuschunterdrücker
1 x Wandhalterung
1 x Windows®
lauffähige Software (englischsprachig)
1 x Batterie
1 x Anleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger, Messtechnik Messgeräte Schallpegelmessgerät Schallpegelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 189,75*
€ 233,77*
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 236,84*
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 241,62*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
STAT
ab € 55,42*
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.