Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ MR inkl. Sensoren |Temperatur |Wärmeleistung |Wärmemenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174765/full/pce-tds-200-31.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174765/full/pce-tds-200-31.jpg
PCE Instruments Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ MR inkl. Sensoren |Temperatur |Wärmeleistung |Wärmemenge
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-TDS 200+ MR
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TDS 200+ MR
EAN/GTIN:
     4250348731418
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Der Durchflussmesser hat einen Messbereich von ±32 m/s. Mit einer Genauigkeit von ±1,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN ≥50, ±3,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN <50 und einer Reproduzierbarkeit von ±0,5 % v. Mw. ist der Durchflussmesser ein besonders präzises Messmittel. Für die Installation der Sensoren beim Durchflussmesser, steht eine Installationshilfe zur Verfügung. Bei der Installationshilfe wird grafisch die Signalqualität vom Durchflussmesser angezeigt. Zusätzlich wird grafisch angezeigt, ob die Sensoren vom Durchflussmesser in dem richtigen Abstand zueinander positioniert sind. Um Durchflussmessung mit dem Durchflussmesser durchzuführen, wird nach Eingabe der Rohr- und Medium Spezifikationen die Flussgeschwindigkeit, der Volumenstrom und das Volumen angezeigt. Bei der Anzeige der Messwerte stehen bei dem Durchflussmesser die verschiedensten Einheiten zur Verfügung. So zum Beispiel: m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib und ob. Während einer Messung ist es möglich die Messwerte über die Datenloggerfunktion beim Ultraschall Durchflussmesser aufzuzeichnen. Dabei können Start- und Stoppbedingungen und das Speicherintervall von 1 Sekunden bis 12 Stunden bei dem Durchflussmesser eingestellt werden. Ein Speicherpunkt enthält bei dem Durchflussmesser einmalig alle Messgrößen. Gespeichert werden die Messwerte auf dem 32 GB großen verbauten Speicher bei dem Ultraschall Durchflussmesser. Dabei können 10 Millionen Messpunkte auf dem Ultraschall Durchflussmesser gespeichert werden. Mit der optionalen Software können die aufgezeichneten Messwerte vom Durchflussmesser ausgelesen werden. Für die Analyse können die Messwerte vom Durchflussmesser tabellarisch als auch grafisch angezeigt werden. Für eine Weiterverarbeitung der Messwerte vom Durchflussmesser können diese im .csv Dateiformat exportiert werden. Alternativ kann über die Software ein PDF Report erstellt werden. Für eine vereinfachte Bedienung, kann der Durchflussmesser über die Software eingestellt werden. Eine Liveansicht der Messwerte vom Ultraschall Durchflussmesser ist mit der Software auch möglich. Um die Wärmemenge mit dem Durchflussmesser zu bestimmen, werden zusätzlich zwei Thermoelemente benötigt. Diese stehen bei dem PCE-TDS 200+ zur Verfügung. Die beiden Thermoelemente vom Durchflussmesser werden am Vor- und Rücklauf eines Rohrsystems angeschlossen. Anhand der Temperaturdifferenz und der gemessenen Durchflussmenge, kann der Durchflussmesser die Wärmemenge bestimmen. Bei Bedarf kann der Durchflussmesser die Kosten simultan, während der Messung, pro Wärmemengeneinheit berechnen und anzeigen. Somit findet der Durchflussmesser seine Anwendung zum Beispiel bei der Überprüfung von Heizungsanlage. Das LC Farbdisplay vom Ultraschall Durchflussmesser hat eine Größe von 2,8“ und ist somit gut ablesbar. Optional kann der Durchflussmesser mit einen ISO oder DAkkS Kalibierzertifikat ausgestattet werden. PCE-TDS 200 MR SENSOR Getrennte On Rail Sensoren für die Rohrgrößen DN 50 … 700 / 57 … 720 mm. Die Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -30 … 160 °C. Der Sensor auf der jeweiligen Schiene befindet sich auf einer Schiene und kann somit passend positioniert werden. Unterhalb der Schienen befinden sich Magneten, die es ermöglichen sich selbstständig an Rohren mit einem eisenhaltigen Metall festzuhalten.

Technische Daten:
Durchflussmessung Messbereich ±32 m/s Auflösung 0,001 m/s Genauigkeit DN ≥50 mm: ±1,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s DN <50 mm: ±3,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s Reproduzierbarkeit ±0,5 % vom Messwert PCE-TDS 200 MR SENSOR Sensorpaar Rohrdurchmesser DN 50 … 700 / 57 … 720 mm Temperaturbeständigkeit -30 … 160 °C Messmethode Z, V, N, W Medium Wasser Meerwasser Öl Rohöl Methanol Ethanol Diesel Benzin Petroleum Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom Medium) Alle Flüssigkeiten mit einer Unreinheit <5 % Rohrmaterial Kupfer CU Stahl FE Edelstahl VA Aluminium AL Messing ME Gusseisen CI Eisen FE Nickel NI Titan TI Zink ZI Acryl AC Polyethylen PE Polypropylen PP Polyvinylchlorid PVC Nylon NY Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der transversalen Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials) Innenauskleidung des Rohrs Keine Auskleidung Benutzerdefiniert Epoxidharz Gummi Mörtel Polystyrol PS Polyethylen PE Polytetrafluorethylen PTFE Polyurethan PU Polypropylen PP Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der longitudinalen Schallgeschwindigkeit der Innenauskleidung des Rohres) Messparameter Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom und Volumen Einheiten (Maße) mm, in Einheiten (Flussgeschwindigkeit) m/s, ft/s Einheiten (Volumenstrom) m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob Zeitangabe Sekunden, Minuten, Stunden, Tage Einheiten (Volumen) m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob Temperaturmessung MessbereichGenauigkeit Typ B: 600 ... 1800 °CTyp B: ±(0,5 % + 3 °C) Typ E: -100 ... +900 °CTyp E: ±(0,4 % + 1 °C) Typ J: -100 ... 1150 °CTyp J: ±(0,4 % + 1 °C) Typ K: -100 ... +1370 °CTyp K: ±(0,4 % + 1 °C) Typ N: -100 ... + 1150 °CTyp N: ±(0,4 % + 1 °C) Typ R: 0 ... 1700 °CTyp R: ±(0,5 % + 3 °C) Typ S: 0 ... 1500 °CTyp S: ±(0,5 % + 3 °C) Typ T: -100 ... +400 °CTyp T: ±(0,4 % + 1 °C) Auflösung 0,1 °C Anschließbare Thermoelemente B, E ,J ,K ,N ,R ,S ,T Messparamete Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom, Volumen, Temperatur, Wärmeleistung und Wärmemenge Einheiten (Temperatur) °C / °F Einheiten (Wärmemenge) K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu Einheiten (Wärmeleistung) W, kW, MW, J/h, kJ/h MJ/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h KostenanzeigeEUR, Pfund, USD, Türkische Lira, Zloty, Yen Weitere Spezifikationen Anzeige 2,8“ LCD Einheiten metrisch / imperial MenüsprachenDeutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch Betriebs- und Lagerbedingungen Temperatur: -20 … +65 °C Luftfeuchtigkeit: 10 … 95 % r. F., nicht kondensierend Datenlogger 32 GB Speicherkapazität / 10 Millionen Messpunkte Schnittstelle USB (für Online-Messung, Auslesen des internen Speichers und zum Aufladen des Akkus) Schutzart IP52 Spannungsversorgung Intern: LiPo-Akku (3,7 V, 2500 mAh) Extern: USB 5 VDC, 500 mA Betriebsdauerca. 10 h Abmessungen165 x 85 x 32 mm Gewicht 255 g

Lieferumfang
1 x Ultraschall Durchflussmesser PCE-TDS 200+ MR 1 x Durchflusssensoren PCE-TDS 200 MR SENSOR (Paar) 2 x Temperatursensor TF-RA330 2 x 5 m Verbindungskabel 2 x lösbarer Kabelbinder 1 x Netzteil 1 x USB-C Kabel 1 x Ultraschall-Kontaktgel 1 x PCE-Maßband 1 x Kunststoffkoffer 1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, durchflussmengenmesser, Messtechnik Messgeräte Durchflussmessgerät Durchflussmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.418,22*
€ 2.594,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,38*
€ 2.594,91*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,89*
€ 3.087,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,83*
€ 3.054,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,32*
€ 2.956,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.443,11*
€ 2.907,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,22*
€ 2.877,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.