Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluthe Balsam Terpentin-Öl Öl- & Alkydharzlackverdünner


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10957
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     61500330000
EAN/GTIN:
     4005941006391
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Malmittel
Terpentinöl
Verdünnung
Reinigungsbenzin
Kluthe Balsam Terpentin-Öl | Öl- & Alkydharzlackverdünner Kluthe Balsam Terpentin-Öl ist ein natürliches Verdünnungs- und Reinigungsmittel aus reinem Terpentinöl. Gewonnen wird das Balsam Terpentin-Öl durch Destillation von Terpentin (Balsam) aus dem Harz von Kiefern und Lärchen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Siedegrenzbenzin, Terpentin Ersatz, Terpentinersatz, Testbenzin, Waschbenzin, malmittel, Verdünner, Lackverdünner, Lackverdünnung, Verdünnen, Reiniger, Reinigung, Bodenreiniger, Holzreiniger, Holzbodenreiniger, Linoleumreiniger, Linoleumbodenreiniger, Balsam Terpentin-Öl, Kluthe Öl- & Alkydharzlackverdünner Balsam Terpentin-Öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,974*
  
Preis gilt ab 15.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 6,974* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Dosen
€ 10,3285*
€ 12,2909
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,797*
€ 11,6584
pro Dose
ab 12,5 Dosen
€ 9,284*
€ 11,048
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 9,034*
€ 10,7505
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 8,804*
€ 10,4768
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 8,634*
€ 10,2745
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 6,974*
€ 8,2991
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
61210330000
ab € 3,464*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
69210330000
ab € 4,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.