| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11786-4 Herst.-Nr.: 30280 EAN/GTIN: 4011772190666 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SÜDWEST Flächen-Lasur SÜDWEST Flächen-Lasur ist eine leicht zu verarbeitende Universal-Lasur für Holzbauteile im Innen- und Außenbereich mit besonders gutem UV-Schutz durch spezielle UV-Absorber. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Tore, Zäune, Dachuntersichten, etc. Ob maßhaltig oder nicht, mit SÜDWEST Flächen-Lasur können Sie jeder Situation gerecht werden! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): | P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. | P353 Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur mahagoni, holz lasur, holzschutzlasur 0,75l, Holzschutz, Innenlasur, Außenlasur, Mittelschichtlasur, Mittelschichtige Holzlasur, Seidenglanzlasur, seidenglänzende Holzlasur, Flächen-Lasur, flächenlasur, möbellasur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |