Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® MultiResist PRO Inhalt:12 Liter


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11900-2
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7701412
EAN/GTIN:
     4002536009270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe
LUCITE® Multi-Resist Pro LUCITE® Multi-Resist Pro ist eine geruchsarme, stumpfmatte, weiße Innenfarbe. Sie ist speziell von LUCITE® für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen in öffentlichen Gebäuden oder der Lebensmittelindustrie entwickelt worden, um Räume vor Keimbefall zu schützen. Die Acrylat-Mineral Bindemittelkombination der Farbe lässt Keimen keine Chance. Diese Innenfarbe ist frei von Lösemitteln, Konservierungsstoffen und Weichmachern.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 12 liter, deckenfarbe, Dispersionsfarbe, Innenwandfarbe, innen, Küchenfarbe, Badfarbe, Feuchtraumfarbe, Schimmel, Bad, Küche, Wohnraum, Bakterien, Airless-Spritzverfahren, Badezimmerfarbe, Badezimmer, Keller, Kellerfarbe, atmungsaktiv, Corona, Vovid-19, Antis
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3F7MF
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 88,122*
€ 114,7405*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 149,17*
Preise: Lager 3F7MF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Gebinde
€ 114,7405*
€ 136,5412
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 108,5505*
€ 129,1751
pro Gebinde
ab 14 Gebinde
€ 105,761*
€ 125,8556
pro Gebinde
ab 17,5 Gebinde
€ 100,202*
€ 119,2404
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 88,122*
€ 104,8652
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 12 Liter (ab € 7,3435* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Gebinde ( entspricht € 803,1835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3F7MF
Versand: Lager 3F7MF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3F7MF
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7701413
ab € 41,826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.