Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® MultiResist PRO | Anti-Schimmel-Farbe | weiß | 12l


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     9024-7701412
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7701412
EAN/GTIN:
     4002536009270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

LUCITE® Multi-Resist Pro: Nachhaltige Beschichtungen mit einer ökologischen Dispersionsfarbe – biozidfreie Innen- und Feuchtraumfarbe für sensible Bereiche

Hochwertige Anstriche, hohe Resistenz gegen mikrobiologische Krankheitserreger und dabei gesundheitlich unbedenklich sowie nachhaltig: Das leistet die innovative Innendispersionsfarbe LUCITE® Multi-Resist Pro. Die ECO-Institut-zertifizierte Feuchtraumfarbe ist ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, überzeugt jedoch auch in Privaträumen.

Die Innovation im Bereich Innendispersionsfarbe: Mit der umweltfreundlichen LUCITE® Multi-Resist Pro Feuchtraumfarbe erhalten sensible Bereiche einen resistenten Anstrich ohne Biozide und Konservierungsmittel!

LUCITE® Multi-Resist Pro Feuchtraumfarbe: Das sind die Stärken der Dispersionsfarbe

• Enorme Multi-Resistenz: Die Innendispersionsfarbe ist geprüft resistent gegen verschiedenste Mikroorganismen wie unbehüllte und behüllte Viren (z.B. Norovirus, Coronaviren), Krankenhauskeime MRSA und Schimmelbildung. Somit ist LUCITE® Multi-Resist Pro ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, lebensmittelverarbeitenden Betrieben, öffentlichen Gebäuden und im Privatbereich.

• Gesundheitlich unbedenkliche Dispersionsfarbe: Die hohen Resistenzen erreicht LUCITE® Multi-Resist Pro auch ohne Biozide oder Konservierungsstoffe. Die Feuchtraumfarbe ohne foggingaktive Substanzen ist gesundheitlich unbedenklich.

• Hochwertige Anstriche: Die Dispersionsfarbe für innen ermöglicht hochwertige Beschichtungen und ist daher auch hervorragend für repräsentative Anstriche geeignet. Dabei stehen mehr als 10.000 Farbtöne zur Auswahl.

Weitere Informationen:
Produktart:
Innenwandfarbe
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
stumpfmatt
Lösemittelhaltig:
nein
Untergrund:
ungestrichenen mineralischen Untergründen, z.B. Putzen, Kalksandsteinmauerwerk, Betonuntergründen, Glasfasergewebe, Raufasertapeten, Vlies- / Prägetapeten, Styropor, Gipskartonplatten und tragfähige alte Dispersionsbeschichtungen
Einsatzbereich:
Innen
Verarbeitung:
Streichen / Rollen / Spritzen
Verbrauch:
125 - 150 ml/m²
Nassabriebklasse:
2
Deckkraftklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 12 liter, deckenfarbe, Dispersionsfarbe, Feuchtraumfarbe, Dispersionsfarbe Innen, Innenfarbe, Innenwandfarbe, Küchenfarbe, Badfarbe, Badezimmerfarbe, Antischimmel Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 88,122*
€ 114,7405*
Lager 9024
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 149,17*
Preise: Lager 9024
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 149,17*
€ 177,51
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 146,82*
€ 174,72
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 142,08*
€ 169,08
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 135,19*
€ 160,88
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 119,47*
€ 142,17
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 12 Liter (ab € 9,95584* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9024
Versand: Lager 9024
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,59*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9024
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7701413
ab € 41,826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.