Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÜDWEST Imprägnier-Lasur Inhalt:0,75 Liter Farbton:Farblos


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11968-1
Hersteller:
     SÜDWEST
Herst.-Nr.:
     mav11968-1
EAN/GTIN:
     4011772188809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
SÜDWEST Imprägnier-Lasur SÜDWEST Imprägnier-Lasur ist eine lösemittelhaltige, dünnschichtige Imprägnierlasur für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN: | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): | P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. | P353 Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur, Holzschutz, Außenlasur, Dünnschichtlasur, Dünnschichtige HolzlasurSeidenmattlasur, Seidenmatte Holzlasur, Imprägnierlasur, Imprägnier-Lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,023*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,16031* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 16,56575*
€ 19,71324
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 15,8715*
€ 18,88709
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 15,033*
€ 17,88927
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 14,583*
€ 17,35377
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 14,043*
€ 16,71117
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,023*
€ 14,30737
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
mav11849
ab € 3,697*
Zubehör
Pictolor
mav11715-2
ab € 3,074*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
173590
ab € 2,515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.