Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conti® Tekton® IL Imprägnierlasur Inhalt:0,75 Liter Farbton:Ebenholz


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12083-1
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     031160360011-0593
EAN/GTIN:
     4005941046786
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Conti® Tekton® IL Imprägnierlasur Conti® Tekton® IL ist als lösemittelhaltige, dünnschichtige Imprägnierlasur für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Außenbereich wie z. B. Zäune, Dachunterstände, Pergolen usw. vorgesehen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur, Conti Tekton IL, Holzschutzgrundierung, holzimprägnierung, Tekton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,908*
  
Preis gilt ab 12.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,10544* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 4 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 11,8445*
€ 14,095
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 11,079*
€ 13,184
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,488*
€ 12,4807
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,128*
€ 12,0523
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 9,768*
€ 11,6239
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 9,568*
€ 11,3859
pro Dose
ab 12000 Dosen
€ 7,908*
€ 9,4105
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
173595
ab € 2,471*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
175450
ab € 3,481*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
132716
ab € 2,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.