| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav12125-39 Herst.-Nr.: 5002058 EAN/GTIN: 8711115114330 |
| |
|
| | |
| Sikkens Cetol Novatech Sikkens Cetol Novatech eignet sich für ansatzfreies Verarbeiten auf großen Holzflächen. Die Holzlasur schützt Holzflächen, durch die enthaltenen Pigmente, vor schädlicher Sonneneinstrahlung. Durch die hohe Eindringtiefe schützt Sikkens Cetol Novatech das Holz vor zu hoher Feuchtigkeitsaufnahme. Starke Rissbildung wird somit unterbunden, weil das Holz nur wenig quilt bzw. schwindet. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzschutzlasur 2,5l mahagoni, holz lasur, holzlasur sikkens, Sikkens Cetol Novatech, Eintopf-Zweischicht-Lasur, Holzschutz, Außenlasur, Flächen-Lasur, Flächenlasur, Außenbereich |
| | |
| |