Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE (1. Gen) 40mm (A2355) Space Gray Alu Sport Band Black CEL - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-00MKR23FDA-gry-W
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKR23FD/A
EAN/GTIN:
     0194252614785
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch

Apple Watch SE

Auch ohne Smartphone erreichbar: Mit deiner Watch kannst du wichtige Anrufe und Nachrichten auch ganz ohne Smartphone tätigen und bleibst immer mit deinen Liebsten verbunden.

Aktivität: Die Aktivitätsringe zeigen dir, wie viel du dich den Tag über bewegst. So wirst du motiviert, noch weiter zu gehen.

Wassergeschützt: Tracke deine Geschwindigkeit und Intervalle beim Schwimmen im Pool und verfolge deine Strecke im offenen Gewässer.

Training: Gehe an deine Grenzen mit Dutzenden Trainings wie Gehen, Laufen, Radfahren, Yoga, Tanzen und hochintensivem Intervalltraining.

Messwerte: Damit du deine Erfolge immer im Blick hast, zeigt dir deine Watch Messwerte wie Distanz, Bahnen, Tempo, Kadenz, Herzfrequenz und verbrannte Kalorien. Ausserdem ist der Höhenmesser immer aktiviert und zeigt dir die Höhenmeter in Echtzeit beim Auf- oder Absteigen.

Gesünderes Leben: Die Watch motiviert dich zu gesünderen Gewohnheiten, überwacht deine Herzfrequenz und lässt dich wissen, wenn etwas nicht stimmt und du dich untersuchen lassen solltest.

Schlafüberwachung: Verbessere deinen Schlaf mit einer Routine für deine Schlafenszeit und behalte deine Entwicklung über die Schlaftrends immer im Blick.

Sturzerkennung und Notruf SOS: Der integrierte Gyro- und Beschleunigungssensor erkennt, wenn du schwer gestürzt bist. Im Notfall kannst du selbst Hilfe rufen oder die Watch ruft für dich den Notdienst, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst.

Familienkonfiguration: Richte über die Familienkonfiguration mit deinem iPhone eine Apple Watch für ältere Erwachsene oder Kinder ein, die kein eigenes iPhone haben.

Kontaktloses Bezahlen: Bargeldloses Bezahlen ist kein Problem mehr. Mit der Watch kannst du in allen Geschäften, die kontaktlose Zahlungen akzeptieren, auf einfache und sichere Art bezahlen.

Siri: Ob Wegbeschreibung, Name eines Songs oder Übersetzung einer Fremdsprache, hebe einfach dein Handgelenk und frage Siri.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-00MKR23FDA-gry-W
Farbe:
Schwarz/Grau
Bauart:
Wearables
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.