Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE (2. Gen) 40mm (A2722) Midnight Alu Sport Band Midnight GPS - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-00MNJT3FDA-blu-NW
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNJT3FD/A
EAN/GTIN:
     0194253157076
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch

Apple Watch SE (2. Gen)

Ein grosses Retina-Display, damit Sie mehr Informationen auf einen Blick haben. Fortschrittliche Sensoren, die all Ihre Bewegungen aufzeichnen. Unglaubliche Vorteile, die Ihre Gesundheit schützen. Je mehr Sie über Apple Watch SE wissen, desto mehr wird es Sie überraschen.

Identisches Design und Bildschirmgrösse wie die Apple Watch Series 6.

S5 SiP-Chip mit ultraschnellem Dual-Core-Prozessor.

Sturzerkennung und Notfall-SOS-Funktion, um sich um Sie zu kümmern.

Verfügbar mit mobiler Verbindung, um ohne Telefon auszugehen.

Erreiche die Spitze. Und bis ins tiefste.

Ein runder Weg zum Ziel. Wenn du nach Motivation suchst, findest du sie in den Aktivitätsringen, die dir zeigen, wie viel du dich den ganzen Tag über bewegst. Sie verwenden drei einfache Metriken: Bewegung, Übung und Stehen.

Es steht Dir. Du fühlst dich gut an. Die Apple Watch SE ist Ihr idealer Begleiter, um ein gesünderes Leben zu führen. Es zeigt Informationen an, die Sie dazu motivieren können, Ihre Gewohnheiten zu verbessern, überwacht Ihre Herzfrequenz und teilt Ihnen mit, wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, damit Sie Ihren Arzt aufsuchen können. Im Notfall kann es sogar einen Anruf für Sie tätigen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-00MNJT3FDA-blu-NW
Farbe:
Schwarz
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartwatch
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.