| |
|
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-AP-00MYEJ2FDA-gld-W Herst.-Nr.: MYEJ2FD/A EAN/GTIN: 0190199768949 |
| |
|
| | |
| Apple Watch SE
Die Apple Watch SE kombiniert das grösste Apple Watch Display mit den wichtigsten Features der Apple Watch. Die Apple Watch SE hat das gleiche grössere Retina Display wie die Series 6, damit du noch mehr auf einen Blick siehst. Fortschrittliche Sensoren, die alle deine Fitness- und Trainingsziele verfolgen. Und leistungsstarke Features, die dir helfen, gesund zu bleiben und dich sicher zu fühlen. Die Schlaf App hilft dir, eine Routine für deine Schlafenszeit zu entwickeln, und trackt deinen Schlaf. Und mit Mobilfunk kannst du dein Telefon zu Hause lassen. Sie kann viel für dich tun. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | AP-00MYEJ2FDA-gld-W | Farbe: | Gold | Bauart: | Smartwatch | Verbindung: | Bluetooth | 4G | WLAN | NFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |