Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE (1. Gen) 44mm (A2356) Silver Alu Sport Band Navy Blue CEL - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-00MYEW2FDA-slv-W
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYEW2FD/A
EAN/GTIN:
     0190199770560
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch

Hat mehr drauf, als sie kostet. Ein grosses Retina Display, auf dem du mit einem Blick mehr siehst. Fortschrittliche Sensoren, die messen, wie du dich bewegst. Und leistungsundshy;starke Features, die dir helfen, gesund zu bleiben und dich sicher zu fühlen. Die Apple Watch SE kann viel für dich tun. Und sie kostet weniger, als du erwartet hättest.

Das hat man gern auf der Uhr. Das ikonische Design und grosse Display der Apple Watch Series 6. Ein leistungsundshy;starker S5 Dual?Core SiP für schnelle Performance. Sturzerkennung und Notruf SOS für deine Sicherheit. Optional mit Mobilfunk, damit du dein iPhone zu Hause lassen kannst.

Geh höher. Komm weiter. Tauch tiefer. Ziele, ihr seid umzingelt. Bewegen, Trainieren, Stehen - mit drei einfachen Messwerten zeigen dir die Aktivitätsundshy;ringe, wie du dich den Tag über bewegst. Motiviert wirst du durch Wettbewerbe mit deinen Freunden, personalisiertes Coaching und Medaillen.

Kein bisschen wasserscheu. Die Apple Watch SE ist wasserundshy;geschützt bis 50 Meter. So kannst du beim Schwimmen im Pool deine Geschwinundshy;digkeit und Intervalle tracken und im offenen Gewässer deine Strecke verfolgen.

Trainings, die auch deine Grenzen dehnen. Entdecke Dutzende von Trainings wie Laufen, Gehen, Yoga, Radfahren, hochintensives Intervallundshy;training und Tanzen. Oder kopple deine Apple Watch SE mit kompatiblen Geräten im Fitnessundshy;studio. Sie kann einfach mehr. Damit du mehr kannst.

Für Höhen und Tiefen, Kurven und Geraden, kleine Schritte und grosse Sprünge. Hebe einfach dein Handundshy;gelenk, um Messwerte wie Distanz, Tempo, Bahnen, Kadenz, verbrannte Kalorien und Herzundshy;frequenz zu sehen. Der Höhenundshy;messer ist immer aktiviert und zeigt dir beim Auf? oder Absteigen die Höhenundshy;meter in Echtzeit.

Das ist Musik in deinen Ohren. Und Podcasts. Und Hörbücher. Mit Apple Music hast du 70 Millionen Songs zum Anfeuern am Handundshy;gelenk. Du kannst dir auch die neuesten Podcasts oder Hörbücher anhören. So bekommst du die perfekte Inspiration für dein nächstes Training. Und das danach. Und das danach.

Denkt jede Sekunde an deine Gesundheit. Mit dieser Uhr fühlst du dich gut. Die Apple Watch SE hilft dir, gesünder zu leben. Sie sorgt dafür, dass du informierter bist, und motiviert dich zu gesünderen Gewohnundshy;heiten. Sie kann deine Herzundshy;frequenz überundshy;wachen und dich wissen lassen, wenn etwas nicht stimmt, damit du dich untersuchen lassen kannst. Im Notfall kann sie sogar Hilfe für dich rufen.

Gute Nacht. Guten Tag. Die neue Schlaf App arbeitet mit deinem iPhone zusammen und hilft dir, deinen Schlaf zu verbessern. Du kannst einen Plan und eine Routine für deine Schlafenszeit einrichten und über die Schlaftrends deine Entwicklung immer im Blick behalten.

Gesundheit steht dir gut. Lass dich daran erinnern, deine Hände 20 Sekunden lang zu waschen. Ein sanftes Tippen zeigt dir, wenn Geräusche in deiner Umgebung zu laut werden. Verfolge deinen Zyklus direkt am Handgelenk. Und nimm dir Zeit, um dich mit der Atmen App zu fokussieren. Du siehst schon: Deine Gesundheit ist in guten Händen.

Sturzerkennung und Notruf SOS. Mit integriertem Beschleuniundshy;gungs? und Gyrosensor erkennt die Apple Watch SE, wenn du schwer gestürzt bist. Und ruft für dich einen Notundshy;dienst, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Du kannst im Notfall auch selbst Hilfe rufen - sogar auf interundshy;nationalen Reisen - indem du einfach die Seitenundshy;taste gedrückt hältst.

Unterwegs. Und up to date. Alles in Reichweite. Auch ohne Telefon. Ruf im Büro an, beantworte eine dringende E?Mail, navigiere mit dem integrierten Kompass und erhalte exakte Turn?by?Turn Wegundshy;beschreiundshy;bungen von Karten. Und wenn du eine Apple Watch mit Mobilfunk hast, kannst du dein iPhone auch zu Hause lassen. Die richtigen Verbindundshy;ungen sind einfach alles.

Deine Familie. Immer nur eine Armlänge entfernt. Über die Familienundshy;konfiguration kannst du mit deinem iPhone eine Apple Watch für deine Kinder oder für ältere Erwachsene einrichten, die kein eigenes iPhone haben. So bleiben alle in Verbindung - per Anruf, SMS oder Walkie-Talkie. Sie können natürlich auch Musik hören, Apps entdecken und ihre Aktivitätsundshy;ringe schliessen. Das gibt deinen Kindern und Eltern mehr Freiheit - und dir das gute Gefühl, dass du sie jederzeit erreichen kannst.

Siri hält, was es spricht. Du suchst ein mexikanisches Restaurant in der Nähe? Deinen Terminplan für morgen? Oder den Namen des 90er Hits, der gerade lief? Frag einfach. Siri kann sogar Fremdundshy;sprachen in Echtzeit übersetzen. Leicht gesagt - und schon getan.

Kein Bargeld? Kein Problem. Shoppe in Geschäften, die kontaktundshy;lose Zahlungen akzeptieren. Zeige deine Bordkarte für den Flug. Oder Kinotickets für die Nachmittagsundshy;vorstellung. Das ist die bargeldlose, einfache und sicherere Art zu bezahlen.

Es gibt für alles ein Zifferblatt.
Was auch immer du gerne machst - Surfen, Wandern, Fotografieren - du kannst das ideale Zifferblatt dafür finden. Und jetzt noch einfacher neue entdecken: im App Store, auf Websites, in Blogs und in den sozialen Medien. Teile sie einfach mit deinen Freunden über E?Mail oder als Nachricht.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-00MYEW2FDA-slv-W
Farbe:
Silber
Bauart:
Smartwatch
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.