Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander FS1912E Feuerschutztresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     3KQ8L-FS1912E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1912E
EAN/GTIN:
     5032548006089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE COMMANDER FS1912E bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, digitale Medien, Daten (mit optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI03) und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017-120 Papierstandard, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC DIP120 – 60DM Fire Test Standard, bietet bis zu 60 Minuten Brandschutz für DVDs, Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERRIEGELUNG – FS1910E – Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 3 höhenverstellbaren Regalen oder Hängerigistraturrahmen für Hängemappen. Optionale ausziehbare Regale und Schubladen erhältlich. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Typ der Batterien:
4 x AAA
Innen Abmessung (mm):
1505 x 510 x 440
Höhenverstellbar:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produkt-Serie:
FS1910-Serie
Batterien erforderlich:
Ja
Farbe:
Weiß
Produktname:
Fire Commander
Batterien mitgeliefert:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
1685 x 690 x 650
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Sturzgetestet:
Ja
Anz. Regale:
3
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.676,81*
€ 1.813,84*
Frei Haus
ab € 1.638,97*
€ 1.842,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.732,62*
€ 1.878,41*
Lager 3KQ8L
1
Frei Haus
ab € 1.803,69*
€ 1.938,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.711,29*
€ 1.964,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3KQ8L
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,01*
€ 2.306,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,09*
€ 2.282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,29*
€ 2.206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,70*
€ 2.165,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,69*
€ 2.146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3KQ8L
Versand: Lager 3KQ8L
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1911E
€ 1.345,83*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1914E
€ 2.427,85*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1913E
€ 2.806,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.