Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3KQ8L-PB0581BK Herst.-Nr.: PB0581BK EAN/GTIN: 5032548011694 |
| | |
|
| | |
| "DIE PHOENIX PB0581BK PAKET BOX ist ein allwettertauglicher, praktischer Paket-Briefkasten für den Außenbereich zur Aufnahme und Sicherung mehrerer Pakete, die nach Hause geliefert werden. PAKETBOX - Verpassen Sie nie wieder eine Paketzustellung mit einer einfach zu bedienenden Paketbox, die Pakete bis zu einer Größe von 320x200x120mm aufnehmen kann. SMART SYSTEM - Verfügt über einen einzigartigen Barcode, der bei Bedarf vom Kurier gescannt oder als Zustellnachweis aufgezeichnet werden kann. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Entwickelt, um Ihre Pakete vor allen Wetterbedingungen zu schützen, mit einem schrägen Überhang und einer rostfreien, wetterfesten Pulverbeschichtung. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss (2 Schlüssel werden mitgeliefert). KONSTRUKTION - Hergestellt aus starkem verzinktem Stahl. BESONDERE MERKMALE - Ausgestattet mit einer eingebauten ""Anti-Fishing""-Vorrichtung. Ihre Pakete sind im unteren Fach eingeschlossen und können nur mit Ihrem Schlüssel entnommen werden. MONTAGE - Die Lieferung erfolgt flach verpackt für eine einfache Selbstmontage. BEFESTIGUNG - Zur Befestigung an der Wand oder am Boden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert). FARBE - Mit einer hochwertigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen." Weitere Informationen: | | Äußere Abmessung (mm): | 580 x 440 x 350 | Farbe: | schwarz | Produkt-Serie: | PB0580-Serie | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | - | Einzahlungsschlitz: | Ja | Batterien erforderlich: | Nein | Produktkategorie: | Briefkasten | Montage an: | Boden & Wand | Wasserschutz: | Ja | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Produktname: | Paket Box | Innen Abmessung (mm): | 510 x 408 x 295 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3KQ8L | | | | | | Frei Haus | ab € 80,63* | € 103,12* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 85,06* | € 111,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 87,59* | € 113,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 106,83* | € 133,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,04* | € 151,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3KQ8L | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3KQ8L | | Versand: Lager 3KQ8L | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|