Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Kurzhubzylinder ADVU-80-80-A-P-A 156662
Artikel-Nr.:
     3X2W9-156662
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADVU-80-80-A-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Kolbendurchmesser: 80 mm
Hersteller: Festo
Hub: 80 mm
Kolbenstangenart: Einseitige Kolbenstange
Druck (pmax): 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, ADVU-80-80-A-P-A, ADVU8080APA, 156662, Festo, Normzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 375,14*
€ 436,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 478,76*
€ 554,98*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,68*
€ 474,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.