Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Führungszylinder DPZ-20-100-P-A 32698
Artikel-Nr.:
     3X2W9-32698
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     32698
EAN/GTIN:
     4052568114725
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub: 100 mm
Kolbendurchmesser: 20 mm
Kolbenstangenart: Einseitige Kolbenstange
Druck (pmax): 10 bar
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, führungszylinder festo, führungszylinder, führungszylinder dfm-20-30, festo, pneumatikzylinder, DPZ20100PA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 329,42*
€ 381,91*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 405,46*
€ 471,64*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,60*
€ 529,30*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.