Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
2 Finger Parallelgreifer PGN200/2 370455
Artikel-Nr.:
     3X2W9-370455
Hersteller:
     Schunk
Herst.-Nr.:
     370455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer

Hub pro Finger: 14 mm

Greifkraft bei 6 bar: 6100 N

Werkstückgewicht (Empfehlung): 16.5 kg

durch Feder abgesicherte Greifkraft: 1200 – 2500 N


Hub: 14 mm pro Finger
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer schunk, parallel greifer, Schunk, PGN200/2 AS, 370455
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.669,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,12*
€ 2.175,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,84*
€ 2.156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,93*
€ 2.069,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,86*
€ 2.024,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,70*
€ 1.986,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.