Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Schreib-/ Lesekopf BIS00PH BIS C-310-PU1-05
Artikel-Nr.:
     3X2W9-BIS C-310-PU1-05
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIS00PH
BIS C310PU105
BISC310PU105
BIS C 310 PU1 05
Kabellänge: 5m
AußenØ: 30mm
Schutzklasse (IP): 67
Länge: 70mm
Hersteller: Balluff
Steckeranschluß: M8
Weitere Suchbegriffe: Balluff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 161,30*
€ 199,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,87*
€ 201,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,06*
€ 202,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,04*
€ 214,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,95*
€ 216,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.