Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Führungszylinder 20 x 30 MGPM20TF-30
Artikel-Nr.:
     3X2W9-MGPM20TF-30
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MGPM20TF-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Kolbendurchmesser: 20 mm
Druck (pmax): 10 bar
Hub: 30 mm
Kolbenstangenart: Einseitige Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 21287, führungszylinder smc, führungszylinder, führungszylinder dfm-20-30, SMC, MGPM20TF30, MGPM20TF - 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.