Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 7 Stahl 2 m6 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 2 m6 x 12 VE=S
DIN 7 Stahl 2 m6 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 12 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2m6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.030 KGM
Materialnummer:
00007.000.0020.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 st 2x12, din 7, din 7 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 2m6x12, AM7212, 00007.000.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0235*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0268*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0257*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0181*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0195*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.