Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 2 m6 x 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 4 2 m6 x 12 A 4 VE=S
DIN 7 A 4 2 m6 x 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079400020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2m6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.030 KGM
Materialnummer:
00007.940.0020.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 a4 2x12, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 4, DIN7, 2m6x12, A4, AM7212, 00007.940.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0268*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0143*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0181*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0195*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.