Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 5 m6 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 5 m6 x 45 VE=S
DIN 7 Stahl 5 m6 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 45 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
5m6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.703 KGM
Materialnummer:
00007.000.0050.045
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 st 5x45, din 7, din 7 stahl, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 5m6x45, AM7545, 00007.000.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0639*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0945*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1457*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1802*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1013*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0705*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.