Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Stahl 5 m6 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Stahl 5 m6 x 45 VE=S
DIN 6325 Stahl 5 m6 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063250000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 45 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
5m6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.693 KGM
Materialnummer:
06325.000.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstift d5, passstifte, passstifte din 6325, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 8734, Zylinderstifte, DIN 6325 Stahl, DIN6325, 5m6x45, AM6325545, 06325.000.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0945*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0639*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.