Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Kunstst. M 5 x 16 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Kunstst. M 5 x 16 Polyamid Kunstst VE=S
DIN 85 Kunstst. M 5 x 16 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000856000050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN85
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.050 KGM
Materialnummer:
00085.600.0050.016
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, m5x16 polyamid din 85, kunststoffschraube din 85, kunststoffschraube din 85 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Plastik-Schrauben, Plastikschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN85/ISO1580 Kunstst., DIN85, M5x16, 5x16, Kunststoff, AM85516, 00085.600.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.