Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 54 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 54 VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 54 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250020540000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 54 x 98 x8 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
54x98x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.700 KGM
Materialnummer:
00125.002.0540.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 form b, din 125, reyher din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 54x98x8, AM125540, 00125.002.0540.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9537*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7137*
€ 3,2293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6437*
€ 3,146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5337*
€ 3,0151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4337*
€ 2,8961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3737*
€ 2,8247
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9537*
€ 2,3249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8717*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,8185*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5507*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.