Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kunstst. A 8,4 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kunstst. A 8,4 Polyamid Kunstst VE=S
DIN 125 Kunstst. A 8,4 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001256010084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
8,4x16x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.027 KGM
Materialnummer:
00125.601.0084.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Polyamid Scheibe, reyher din 125 a8.4, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Plastik-Scheiben, Plastikscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ks, DIN125, 8,4x16x1,6, Kunststoff, AM125840, 00125.601.0084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0154*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.