Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kunstst. A 8,4 Polyamid Kunstst VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kunstst. A 8,4 Polyamid Kunstst VE=K
DIN 125 Kunstst. A 8,4 Polyamid Kunstst VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001256019084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
8,4x16x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
00125.601.9084.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Polyamid Scheibe, reyher din 125 a8.4, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Plastik-Scheiben, Plastikscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ks, DIN125, 8,4x16x1,6, Kunststoff, AM125840, 00125.601.9084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0212*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.