Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV A 21 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV A 21 A 4 VE=S
DIN 125 A 4 140 HV A 21 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259410210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 21 x37 x3 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
21x37x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.487 KGM
Materialnummer:
00125.941.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din125 a4, din 125 a 21, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 21x37x3, A4, AM125210, 00125.941.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1045*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2469*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.