| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-001259420210000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 21 x37 x3 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN125 | Werkstoff: | A 4 140 HV | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Abmessung: | 21x37x3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.548 KGM | Materialnummer: | 00125.942.0210.000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 form b 21, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 21x37x3, A4, AM125210, 00125.942.0210.000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |