Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 14 VE=S
DIN 127 Federst. A 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270010140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.601 KGM
Materialnummer:
00127.001.0140.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A14, AM127140, 00127.001.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0373*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0318*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.