Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 127 Federst. A 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270110140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a vz 14
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.601 KGM
Materialnummer:
00127.011.0140.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A14, galZn, AM127140, 00127.011.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0374*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0319*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.