Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 14 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 14 VE=K
DIN 127 Federst. A 14 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270019140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 14 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.601 KGM
Materialnummer:
00127.001.9140.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A14, AM127140, 00127.001.9140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0465*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0571*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0765*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0516*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0519*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.