Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 27 VE=S
DIN 127 Federst. B 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270020270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form b 27
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 27 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B27
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.870 KGM
Materialnummer:
00127.002.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B27, AM127270, 00127.002.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1343*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1802*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1875*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2607*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1605*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.