Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 6 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 6 VE=K
DIN 127 Federst. B 6 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270029060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form b vz 6
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.083 KGM
Materialnummer:
00127.002.9060.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B6, AM12760, 00127.002.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00869*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01413*
€ 0,01681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01167*
€ 0,01389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00869*
€ 0,01034
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0159*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0116*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0308*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.