Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 6 feuerverzinkt tZn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 6 feuerverzinkt tZn VE=K
DIN 127 Federstahl A 6 feuerverzinkt tZn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270219060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a 16 ...
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.101 KGM
Materialnummer:
00127.021.9060.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A6, tZn, AM12760, 00127.021.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00888*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0122*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0159*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0309*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.