Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 14 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 14 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
DIN 127 Federstahl A 14 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270410140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form a vz 14
~DIN 127 Federstahl Form A galv. verz. 8 DiSP Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form A
Abmessung:
A14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.560 KGM
Materialnummer:
00127.041.0140.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A14, galZnDi, AM127140, 00127.041.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0695*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0374*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.