Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 127 Federst. A 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270110200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 a vz 20
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.520 KGM
Materialnummer:
00127.011.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A20, galZn, AM127200, 00127.011.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0798*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1192*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0733*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1399*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,165*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.