Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl B 20 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl B 20 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
DIN 127 Federstahl B 20 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270430200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form b 20
~DIN 127 Federstahl Form B galv. verz. 8 DiSP Federringe, glatt - Abmessung: B 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form B
Abmessung:
B20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.520 KGM
Materialnummer:
00127.043.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B20, galZnDi, AM127200, 00127.043.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1708*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0961*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0798*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1192*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0733*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1399*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.