Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. A 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. A 8 VE=K
DIN 128 Federst. A 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001280019080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
reyher din 128 form a 18
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
00128.001.9080.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a8, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, A8, AM12880, 00128.001.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0209*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,02*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0281*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.