Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. A 8 mech. verzinkt mech Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. A 8 mech. verzinkt mech Zn VE=K
DIN 128 Federst. A 8 mech. verzinkt mech Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001280119080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
reyher din 128 form a 18
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
00128.011.9080.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a8, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, A8, mechZn, AM12880, 00128.011.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0281*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0209*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0307*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0219*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.