Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. A 16 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. A 16 VE=K
DIN 128 Federst. A 16 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001280019160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a 16
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
00128.001.9160.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, A16, AM128160, 00128.001.9160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0858*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0644*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,114*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.